Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 24 ltr., weiß,rot, blau, neusil.,schwarz, 29,5 x 37 cm Version: 3 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 24 ltr., weiß,rot, blau, neusil.,schwarz, 29,5 x 37 cm Version: 3 - blau
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 24 ltr., weiß,rot, blau, neusil.,schwarz, 29,5 x 37 cm Version: 3 - blau
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 24 ltr., weiß,rot, blau, neusil.,schwarz, 29,5 x 37 cm Version: 3 - blau
Artikel-Nr.:
     158-TH3701.3
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     370070 - blau
EAN/GTIN:
     4260058004931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
TKG Fire-Ex Abfallbehälter selbstlöschend, spezieller Stahl-Löschkopf

Ausgewählte Version: 3 - blau

TKG FIRE EX Papierkorb

Selbstlöschender Abfallbehälter FIRE EX aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech.

Die trichterförmige Öffnung des Deckels leitet aufsteigenden Rauch nach unten, wodurch der Behälter feuerhemmend wirkt und Flammen erstickt.

  • Material: Kunststoffbeschichtetes Stahlblech
  • spezielle Löschkopf Konstruktion
  • Anwendungsbereich: Innenbereich

  • Version: 3 - blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,5
Höhe [cm]:
37,0
Tiefe [cm]:
29,5
Produktart:
Abfalleimer | Papierkorb
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Einwurfloch
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,39*
€ 79,40*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 59,89*
€ 80,09*
€ 4,95*
ab € 59,89*
€ 80,09*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.