Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Rondo, Bodenmodell 18 x 41 cm weiß, rot, neusilber, graphit Version: 2 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Rondo, Bodenmodell 18 x 41 cm weiß, rot, neusilber, graphit Version: 2 - rot
Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Rondo, Bodenmodell 18 x 41 cm weiß, rot, neusilber, graphit Version: 2 - rot
Artikel-Nr.:
     158-TH3602.2
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360012 - rot
EAN/GTIN:
     4260058003927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
TKG Rondo Kombisammler Bodenmodell, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet

Ausgewählte Version: 2 - rot

TKG Kombisammler Rondo

  • schwarzer Sicherheitsascher an der Oberseite
  • Abfallbehälter mit großer Einwurföffnung
  • erhältlich als Stand-, Wand- und Bodenbehälter

Material: Stahlblech pulverbeschichtet


  • Version: 2 - rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,0
Höhe [cm]:
41,0
Tiefe [cm]:
18,0
Produktart:
Abfalleimer | Kombiascher | Standascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
rot
Ausstattung:
Abfalleimer
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 61,55*
€ 76,93*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 62,54*
€ 77,92*
18 Tage
35
€ 7,90*
ab € 63,30*
€ 78,80*
€ 4,90*
ab € 68,58*
€ 87,28*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,18*
€ 89,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 25,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.