Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Standascher TKG Regendach, RONDO, Sicherheits-Ascher Edelstahl,Standfuß, Durchm. 25, H 92 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Standascher TKG Regendach, RONDO, Sicherheits-Ascher Edelstahl,Standfuß, Durchm. 25, H 92 cm
Ascher Standascher TKG Regendach, RONDO, Sicherheits-Ascher Edelstahl,Standfuß, Durchm. 25, H 92 cm
Ascher Standascher TKG Regendach, RONDO, Sicherheits-Ascher Edelstahl,Standfuß, Durchm. 25, H 92 cm
Artikel-Nr.:
     158-TH3550
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350099
EAN/GTIN:
     4260058016804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
Sicherheits-Ascher
TKG Rondo Standascher mit Regenschutzdach, Sicherheits-Ascher aus Edelstahl
TKG Standascher Rondo mit Regendach

  • mit Regendach aus Edelstahl und Standfuß aus kunststoffbeschichtetem Metall
  • Ascher mit Kippvorrichtung bis 180° für schnelles Entleeren
  • kleine Deckelöffnung verhindert Sauerstoffaustausch (kein Entflammen oder Qualm)
  • automatisch glutlöschend
  • auch für den Außenbereich geeignet

Maße:

Höhe inkl. Regendach: 92,0 cm

Fassungsvermögen: 2,4 oder 6,0 Liter


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Fassungsvermögen Aschenbecher [l]:
2,4
Höhe [cm]:
92,0
Tiefe [cm]:
15,0
Produktart:
Standascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
Edelstahl
Ausstattung:
Regenschutzdach
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 116,87*
€ 145,56*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,84*
€ 145,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,91*
€ 146,26*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,25*
€ 163,95*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 146,48*
€ 181,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
360039
ab € 72,70*
Ähnlich
TKG
360014
ab € 72,82*
Ähnlich
TKG
360044
ab € 73,03*
Ähnlich
TKG
350041
ab € 24,40*
Ähnlich
TKG
350001
ab € 28,12*
Ähnlich
TKG
350021
ab € 24,46*
Ähnlich
TKG
350044
ab € 27,87*
Ähnlich
TKG
350042
ab € 24,49*
Ähnlich
TKG
350058
ab € 26,18*
Ähnlich
TKG
350059
ab € 32,92*
Ähnlich
TKG
350056
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.