Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Kleinteilemagazin mit 16 Einzelschubladen, Rahmengröße (BxHxT): 31,0 x 29,0 x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRESTON Kleinteilemagazin mit 16 Einzelschubladen, Rahmengröße (BxHxT): 31,0 x 29,0 x 18
TRESTON Kleinteilemagazin mit 16 Einzelschubladen, Rahmengröße (BxHxT): 31,0 x 29,0 x 18
Artikel-Nr.:
     158-TF1007
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     290C-3
EAN/GTIN:
     6416763083343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Treston Kleinteilemagazin anthrazitgrauer PP-Rahmen, Etagenböden aus verzinktem Stahl
TRESTON® Kleinteilmagazin

Vielseitige Magazine für Verkaufsraum, Fertigung und Lagerraum. Modernes Industriedesign für individuelle und effektive Lagersysteme - auch für anspruchsvolle Anwender.

  • die Magazine haben einen anthrazitgrauen (RAL 7016) Polypropylen-Rahmen
  • die Etagenböden sind aus verzinktem Stahl
  • glasklare Polystyrol-Schubladen mit Etiketten

Schubladengrößen (B x H x T in cm):

  • (A) 5,5 x 3,7 x 17,5
  • (B) 6,9 x 3,7 x 17,5
  • (C) 13,8 x 3,7 x 17,5
  • (D) 9,2 x 5,9 x 17,5
  • (E) 27,7 x 5,9 x 17,5
  • (F) 13,8 x 8,1 x 17,5

Zubehör:

Zwischenwände (quer und längs), 1 VE = 10 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,0
Höhe [cm]:
29,0
Tiefe [cm]:
18,0
Produktart:
Kleinteilmagazin
Produktkategorie:
Kleinteilelagerung
Farbe:
schwarz
Anzahl Schubladen:
16
Farbe Schubladen:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, TRESTON Kleinteilemagazin mit 16 Einzelschubladen, Rahmengröße: 31, 0 x 29, 0 x 18, Treston
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 36,45*
€ 47,95*
€ 4,95*
ab € 36,38*
€ 47,95*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 40,20*
€ 52,33*
€ 4,95*
ab € 42,02*
€ 54,69*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 46,28*
€ 59,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
290-3
ab € 40,28*
Zubehör
Treston
V-00
ab € 2,44*
Zubehör
Treston
V-01
ab € 2,55*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,77*
Zubehör
Treston
V-02
ab € 3,23*
Zubehör
Treston
V-04
ab € 3,64*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 5,56*
Zubehör
Treston
V-06
ab € 7,74*
Zubehör
Treston
V-07
ab € 6,30*
Zubehör
Treston
V-078
ab € 7,03*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,82*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,81*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.