Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Kleinteilemagazin mit 6 Einzelschubladen, Rahmengröße (BxHxT): 31,0 x 29,0 x 18,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRESTON Kleinteilemagazin mit 6 Einzelschubladen, Rahmengröße (BxHxT): 31,0 x 29,0 x 18,
TRESTON Kleinteilemagazin mit 6 Einzelschubladen, Rahmengröße (BxHxT): 31,0 x 29,0 x 18,
Artikel-Nr.:
     158-TF1006
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     297-3
EAN/GTIN:
     6416763083336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Treston Kleinteilemagazin anthrazitgrauer PP-Rahmen, Etagenböden aus verzinktem Stahl
TRESTON® Kleinteilmagazin

Vielseitige Magazine für Verkaufsraum, Fertigung und Lagerraum. Modernes Industriedesign für individuelle und effektive Lagersysteme - auch für anspruchsvolle Anwender.

  • die Magazine haben einen anthrazitgrauen (RAL 7016) Polypropylen-Rahmen
  • die Etagenböden sind aus verzinktem Stahl
  • glasklare Polystyrol-Schubladen mit Etiketten

Schubladengrößen (B x H x T in cm):

  • (A) 5,5 x 3,7 x 17,5
  • (B) 6,9 x 3,7 x 17,5
  • (C) 13,8 x 3,7 x 17,5
  • (D) 9,2 x 5,9 x 17,5
  • (E) 27,7 x 5,9 x 17,5
  • (F) 13,8 x 8,1 x 17,5

Zubehör:

Zwischenwände (quer und längs), 1 VE = 10 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,0
Höhe [cm]:
29,0
Tiefe [cm]:
18,0
Produktart:
Kleinteilmagazin
Produktkategorie:
Kleinteilelagerung
Farbe:
schwarz
Anzahl Schubladen:
6
Farbe Schubladen:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, TRESTON Kleinteilemagazin mit 6 Einzelschubladen, Rahmengröße: 31, 0 x 29, 0 x 18, Treston
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 37,88*
€ 49,23*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 37,95*
€ 49,24*
€ 4,95*
ab € 38,08*
€ 49,24*
€ 8,95*
ab € 37,36*
€ 49,79*
€ 4,95*
ab € 38,89*
€ 50,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
V-00
ab € 2,44*
Zubehör
Treston
V-01
ab € 2,57*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,74*
Zubehör
Treston
V-02
ab € 3,24*
Zubehör
Treston
V-04
ab € 3,62*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 5,54*
Zubehör
Treston
V-06
ab € 7,75*
Zubehör
Treston
V-07
ab € 6,29*
Zubehör
Treston
V-078
ab € 7,07*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,85*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,85*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.