Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 52 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 52 W
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 52 W
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 52 W
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 52 W
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 52 W
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 52 W
Artikel-Nr.:
     158-SW3410
Herst.-Nr.:
     103000705
EAN/GTIN:
     4250366530222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtung Schaukasten
Schaukasten-Beleuchtung
LED Wannenleuchte
Displayschaukasten
WSM Schaukästen Beleuchtung 1705 mm als Nachrüstsatz bzw. Zusatzoption
WSM® LED-Langfeldleuchte 52W

  • geeignet für Schaukästen mit einer max. Breite von 200 cm
  • Bestell-Nr.: SW3325, SW3006, SW3016, SW3026, SW3306, SW3316, SW3326

Weitere Informationen:
Länge [cm]:
170,5
Produktart:
Leuchtmittel
Produktkategorie:
Schaukästen
Leistung [W]:
52,0
Leuchtmittel:
LED
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,90*
€ 264,95*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,30*
€ 264,96*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,36*
€ 273,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,16*
€ 295,67*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 270,73*
€ 320,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,68*
€ 381,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,30*
€ 368,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,31*
€ 338,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,73*
€ 322,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
108100007
ab € 19,46*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 14,80*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 41,46*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.