| |
|
| Artikel-Nr.: 158-SW3409 Herst.-Nr.: 103000704 EAN/GTIN: 4250366530215 |
| | |
|
| | |
| WSM Schaukästen Beleuchtung 1305 mm als Nachrüstsatz bzw. Zusatzoption WSM® LED-Langfeldleuchte 39W - geeignet für Schaukästen mit einer max. Breite von 160 cm
- Bestell-Nr.: SW3323, SW3004, SW3014, SW3024, SW3005, SW3015, SW3025, SW3304, SW3314, SW3324, SW3305, SW3315, SW3325
Weitere Informationen: | | Länge [cm]: | 130,5 | Produktart: | Leuchtmittel | Produktkategorie: | Schaukästen | Leistung [W]: | 39,0 | Leuchtmittel: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, led wannenleuchte ip44, led wannenleuchte, wsm plakatschaukasten, WSM Metallbau |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,66* | € 213,20* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,73* | € 213,21* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,66* | € 219,00* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,37* | € 225,42* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 214,12* | € 252,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|