Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 13 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 13 W
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 13 W
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 13 W
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 13 W
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 13 W
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 13 W
Artikel-Nr.:
     158-SW3407
Herst.-Nr.:
     103000702
EAN/GTIN:
     4250366530192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtung Schaukasten
Schaukasten-Beleuchtung
LED Wannenleuchte
Displayschaukasten
WSM Schaukästen Beleuchtung 505 mm als Nachrüstsatz bzw. Zusatzoption
WSM® LED-Langfeldleuchte 13W

  • geeignet für Schaukästen mit einer max. Breite von 79,0 cm
  • Bestell-Nr.: SW3002, SW3012, SW3022, SW3302, SW3312, SW3322, SW3001, SW3011, SW3021

Weitere Informationen:
Länge [cm]:
50,5
Produktart:
Leuchtmittel
Produktkategorie:
Schaukästen
Leistung [W]:
13,0
Leuchtmittel:
LED
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,22*
€ 96,85*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,33*
€ 96,86*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,37*
€ 99,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,34*
€ 107,61*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 90,93*
€ 117,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500009
ab € 414,00*
Sonstiges
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500271
ab € 478,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.