Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker zur Ausstattung von Sanitätsräumen, Sitzfläche 37cm, höhenverstellbar von 39 - 51 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehhocker zur Ausstattung von Sanitätsräumen, Sitzfläche 37cm, höhenverstellbar von 39 - 51 cm
Drehhocker zur Ausstattung von Sanitätsräumen, Sitzfläche 37cm, höhenverstellbar von 39 - 51 cm
Artikel-Nr.:
     158-ST61064
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001064
EAN/GTIN:
     4250108808039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
Laborarbeitshocker
Laborhocker
Söhngen Drehhocker schwarz mit Kunstlederbezug, höhenverstellbar und gepolstert
SÖHNGEN Drehhocker für Sanitätsräume

  • schwarz lackiertes Gestell
  • Sitz: Durchmesser 37,0 cm
  • gepolstert, mit Kunstlederbezug
  • mit gebremsten Doppelrollen
  • höhenverstellbar 39,0 - 51,0 cm

Weitere Informationen:
Produktart:
Drehhocker
Produktkategorie:
Hocker
Farbe:
schwarz
Material:
Kunstleder
Weitere Suchbegriffe: Patientenstuhl, Untersuchungs-Stuhl, Untersuchungsdrehsessel, Untersuchungsstuhl, drehhocker rollen, untersuchungs stuhl, söhngen untersuchungsstuhl, Drehhocker zur Ausstattung von Sanitätsräumen, Söhngen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 151,58*
€ 183,92*
€ 4,95*
ab € 151,74*
€ 183,92*
Frei Haus
ab € 172,88*
€ 206,96*
3 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 184,32*
€ 220,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,15*
€ 221,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0301125
ab € 38,70*
Zubehör
IBENA Interior
3560-150-200-816-000
ab € 40,56*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0153-SW
ab € 314,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.