Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Kälte Sofortkompresse, ohne Vorkühlung 1VE=12 Kompr., ca. 21x15 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Kälte Sofortkompresse, ohne Vorkühlung 1VE=12 Kompr., ca. 21x15 cm
Erste-Hilfe-Kälte Sofortkompresse, ohne Vorkühlung 1VE=12 Kompr., ca. 21x15 cm
Artikel-Nr.:
     158-ST2045
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1003981
EAN/GTIN:
     4250108812616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegeispackung
Kälte-Sofort-Kompresse
Sofort-Kältekompresse
kälte-sofort-kompresse 21 x 15 cm
Söhngen Kälte-Sofortkompresse ohne Vorkühlung Kühlpack wird durch Zusammendrücken aktiviert
SÖHNGEN Kälte-Sofortkompresse / Coolpack

„Eisbeutel“ ohne Vorkühlung

  • Kühlpack wird durch Zusammendrücken aktiviert
  • Entwickelt schnell anhaltende Intensivkälte
  • Einmalgebrauch!

Maße: ca. 21,0 x 15,0 cm

1 VE = 12 Kompressen


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Länge [cm]:
21
Produktart:
Kältekompresse
Produktkategorie:
Sport- und Schmerzbehandlung
Verwendbarkeit:
Einweg
Marke:
SÖHNGEN
Weitere Suchbegriffe: kälte-sofort-kompressen söhngen, kälte-sofort-kompresse, Erste-Hilfe-Kälte Sofortkompresse, ohne Vorkühlung 1VE=12 Kompr., ca. 21x15cm, Söhngen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 15,32*
€ 19,14*
€ 4,95*
ab € 15,32*
€ 19,14*
1 Tag
117
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 24,99*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,32*
€ 21,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,10*
€ 19,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,27667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.