Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Erste Hilfe Koffer orange, Basisinhalt nach DIN 13157, Zusatzbefüllung f. Werkstatt,Gr. 40x30x15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe Koffer orange, Basisinhalt nach DIN 13157, Zusatzbefüllung f. Werkstatt,Gr. 40x30x15cm
Erste Hilfe Koffer orange, Basisinhalt nach DIN 13157, Zusatzbefüllung f. Werkstatt,Gr. 40x30x15cm
Artikel-Nr.:
     158-ST2026
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360111
EAN/GTIN:
     4250108800354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
erste hilfe kasten söhngen
Erste-Hilfe-Koffer SÖHNGEN

Ausführung: Werkstatt

Verbandkästen mit besonderem Inhalt, die speziell auf Ihre Branche zusammengestellt sind. Die Grundlage dieser Serie bildet ein Erste-Hilfe-Koffer mit einem Basisinhalt nach DIN 13157 (kleiner Verbandkasten) in besonders hochwertiger Qualität.
Die Zusatzbefüllung ist individuell auf die Berufsrisiken ausgerichtet. So variiert der Inhalt nach Erfordernissen; z.B. Augen-Sofortspülung, Beatmungsmaske, Desinfektion, Spezialverbände, Instrumente, usw. Sterile Verbandstoffe mit 20-jähriger Haltbarkeit.

Koffer: orange, aus robustem ABS-Kunststoff, inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, Inhalt staub- und spritzwassergeschützt, Verschluss verplombbar. Eine Plombe und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen (B x H x T): 40,0 x 30,0 x 15,0 cm


  • Größe: 40,0 x 30,0 x 15,0 cm
Weitere Suchbegriffe: erste hilfe kasten orange, erste hilfe koffer werkstatt, Erste-Hilfe-Koffer SÖHNGEN, Söhngen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,87*
€ 121,31*
Lager 158
Frei Haus
ab € 139,70*
€ 165,72*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG