Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer SN-CD Koffer orange,Füllung nach DIN13157,31x21x13cm DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste-Hilfe-Koffer SN-CD Koffer orange,Füllung nach DIN13157,31x21x13cm DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer SN-CD Koffer orange,Füllung nach DIN13157,31x21x13cm DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer SN-CD Koffer orange,Füllung nach DIN13157,31x21x13cm DIN 13157
Artikel-Nr.:
     158-ST2002
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3001138
EAN/GTIN:
     4250108801184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Söhngen Erste-Hilfe-Koffer SN-CD orange mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157
Söhngen Verbandkästen

Der Verbandkasten ist gem. aktueller Verordnung von November 2021 gefüllt

 

SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer „SN-CD“

Stabiler Koffer für den mobilen und stationären Einsatz mit Füllung gemäß DIN 13157:2021

 

Technische Beschreibung:

  • Behälter aus ABS-Kunststoff
  • Signalfarbe: orange
  • temperaturbeständig, formstabil
  • Lieferung inkl. Wandhalterung mit 90º-Stopp-Arretierung
  • plombierbar, inkl. 1 Plombe

Füllung: DIN 13157

Abmessungen (B x H x T): ca. 31,0 x 21,0 x 13,0 cm

 


  • DIN/NORM: DIN 13157
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Höhe [cm]:
21,0
Tiefe [cm]:
13,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Erste Hilfe Koffer
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
orange
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
30,0 × 21,0 × 13,0
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 57,88*
€ 86,70*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 69,42*
€ 86,72*
1
€ 4,95*
ab € 69,89*
€ 86,72*
4 Tage
70
1
Frei Haus
ab € 73,87*
€ 90,70*
1 Tag
62
1
Frei Haus
ab € 74,69*
€ 93,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,17*
Sonstiges
Söhngen
0303008
ab € 44,76*
Sonstiges
Söhngen
0303018
ab € 17,71*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,75*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,07*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,75*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,34*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,20*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,32*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 48,83*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.