 | | Produktinformationen von
wolkdirekt | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 158-ST1073 Herst.-Nr.: ST1073 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | VerbandschränkeVerbandschrank Bonn, Norm, Stahlbl. weiß lackiert, DIN 13157 eintürig, Tür mit Sicherheitsschloss, 2 Einlegeböden, verstellbar, Größe 40,2 x 46,2 x 11,2 cm - Größe 40,2 x 46,2 x 11,2 cm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Verbandsschrank, Verbandschränke, Söhngen, Arbeitsschutz, Verbandkästen, Kfz-Verbandkästen, Vacuumtragen, Quick-CD Norm, Verbände, Pflaster, Pflasterspender, Verbrennungssets, Schrank, Verbandschränke, Krankentragen, Sanitätsliegen, DIN 13 169, Verbandbücher |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
wolkdirekt |
6 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 8,20* |
€ 83,00* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von wolkdirekt |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
83,00* |
€
98,77 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt |  |
|  | Versand von wolkdirekt |  |  |  | | Lieferzeit: | 6 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 8,20* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Verbandschrank Bonn, NormPlus, Stahlbl. weiß lackiert, DIN13157 eintürig,Größe 40,2x46,2x11,2cm |
Söhngen ST1074 |
€ 111,00* |
€ 132,09 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Verbandschrank Paris, Norm, Stahlblech weiß lackiert, DIN13169 eintürig, Größe 40,2 x 46,2 x 11,2cm |
Söhngen ST1075 |
€ 105,00* |
€ 124,95 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Verbandschrank Paris, Schrank leer, Stahlb. weiß lackiert, DIN13169 eintürig,Größe 40,2x46,2x11,2cm |
Söhngen ST1077 |
€ 71,50* |
€ 85,09 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|