Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verbandschrank NovoLine, NormPlus, Stahlbl. weiß lackiert, DIN 13157eintürig, Größe 36 x 42 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Verbandschrank NovoLine, NormPlus, Stahlbl. weiß lackiert, DIN 13157eintürig, Größe 36 x 42 x 20 cm
Artikel-Nr.:  158-ST1019
Hersteller:  Söhngen
Herst.-Nr.:  ST1019
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Verbandschränke
Verbandschrank NovoLine, NormPlus, Stahlbl. weiß lackiert, DIN 13157 eintürig, Tür mit Knopf u. Drehverschluss, 1 höhenverstellbarer Einlegeboden, Ablagefach in der Tür Größe 36 x 42 x 20 cm
  • Größe 36 x 42 x 20 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Erste Hilfe Produkte, Erste Hilfe Koffer
Weitere Suchbegriffe: Verbandsschrank, Verbandschränke, Söhngen, Arbeitsschutz, Verbandkästen, Kfz-Verbandkästen, Vacuumtragen, Quick-CD Norm, Verbände, Pflaster, Pflasterspender, Verbrennungssets, Schrank, Verbandschränke, Krankentragen, Sanitätsliegen, DIN 13 169, Verbandbücher
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt 6 Tage € 8,20* € 125,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  125,00* €  148,75 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Verbandschrank NovoLine, Norm, Stahlblech weiß lackiert, DIN 13157eintürig, Größe 36 x 42 x 20 cm
Söhngen
ST1018
€ 90,00* € 107,10
Ähnlich
Verbandschrank NovoLine, Schrank leer, Stahlb. w. lack., DIN13157 eintürig, Größe 36x42x20 cm
Söhngen
ST2012
€ 83,00* € 98,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG