Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verbandschrank NovoLine, Norm, Stahlblech weiß lackiert, DIN 13157eintürig, Größe 36 x 42 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Verbandschrank NovoLine, Norm, Stahlblech weiß lackiert, DIN 13157eintürig, Größe 36 x 42 x 20 cm
Artikel-Nr.:  158-ST1018
Hersteller:  Söhngen
Herst.-Nr.:  ST1018
EAN:  4044589206831
Artikeldatenblatt
Verbandschränke
Verbandschrank NovoLine, Norm, Stahlblech weiß lackiert, DIN 13157 eintürig, Tür mit Knopf u. Drehverschluss, 1 höhenverstellbarer Einlegeboden, Ablagefach in der Tür Größe 36 x 42 x 20 cm
  • Größe 36 x 42 x 20 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Erste Hilfe Produkte, Erste Hilfe Koffer
Weitere Suchbegriffe: Verbandsschrank, Verbandschränke, Söhngen, Arbeitsschutz, Verbandkästen, Kfz-Verbandkästen, Vacuumtragen, Quick-CD Norm, Verbände, Pflaster, Pflasterspender, Verbrennungssets, Schrank, Verbandschränke, Krankentragen, Sanitätsliegen, DIN 13 169, Verbandbücher
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 90,00*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Söhngen
ST1019
€ 125,00*
€ 148,75
Ähnlich
Söhngen
ST2012
€ 83,00*
€ 98,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG