Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax 06147050 Hallen- und FliesenReiniger extra stark 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonax 06147050 Hallen- und FliesenReiniger extra stark 25 l
sonax 06147050 Hallen- und FliesenReiniger extra stark 25 l
sonax 06147050 Hallen- und FliesenReiniger extra stark 25 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN1830
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     06147050
EAN/GTIN:
     4064700510128
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Industriegerätereiniger
Sonax Hallen- und Fliesenreiniger extra stark zur Reinigung von Planen, Trennwänden, Fliesen etc.
SONAX® 06147050 Hallen- und FliesenReiniger extra stark 25 l

Stark saures Spezialprodukt zur Reinigung von Planen, Trennwänden, Waschbürsten und Anlagenteilen, sowie von allen keramischen Fliesen.

entfernt zuverlässig Kalk, Gips, Zement und andere hartnäckige Ablagerungen wie z.B. Öle oder Wachse

extra starke Reinigungskraft

phosphatfrei

Ideal für die großlächige Reinigung von Hallen, Fliesen, Planen und allen Teilen, wo die regelmäßige Einwirkung von Wasser Kalkrückstände hinterlässt.

Auch für die Beseitigung von Zementschleiern von Baumaschinen bestens geeignet.

Anwendung:

Zu reinigende Teile z.B. mit SONAX® DruckpumpZerstäuber für saure und alkalische Produkte (Best. Nr. SN1520) einsprühen und kurz einwirken lassen. Stark verschmutzte Teile mit Bürste oder Schwamm nachbehandeln. Mit Hochdruck-Gerät oder starkem Wasserstrahl gründlich abspülen.

Bitte Beachten:

  • bei der Verarbeitung Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen
  • für ausreichende Belüftung sorgen
  • Produkt nicht antrocknen lassen und nicht auf warmen Oberflächen anwenden
  • nicht auf verzinkten Metallteilen anwenden
  • vor Frost schützen

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
25.000
Produktart:
Bodenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bodenreinigung | Fettlöser | Kalklöser | Maschinenreinigung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Fliesen | Glas | Keramik
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="4" rowspan="1">Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16120">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN1820</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">69,10</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16121">25.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN1830</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">169,30</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
1,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 198,32*
€ 210,87*
€ 4,95*
ab € 198,32*
€ 210,87*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,76*
€ 250,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.