Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax Gummipfleger 340100, 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax Gummipfleger 340100, 100 ml
sonax Gummipfleger 340100, 100 ml
sonax Gummipfleger 340100, 100 ml
Artikel-Nr.:
     158-SN1150
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03401000
EAN/GTIN:
     4064700340107
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummipflege
Gummipfleger
Gummipflegespray
sonax gummipflege
Sonax Gummipfleger reinigt und pflegt alle Gummiteile am Auto und hält sie elastisch
SONAX® 03401000 GummiPfleger 100 ml

Reinigt und pflegt alle Gummiteile am Auto und hält sie elastisch.

  • verlängert die Lebensdauer des Gummis und frischt die Farben auf
  • verhindert im Winter das Festfrieren von Türdichtungen
  • auch Reifen und Fußmatten lassen sich mühelos reinigen und erhalten ihren ursprünglichen Glanz zurück

Anwendung:

Flasche gut schütteln. Schutzkappe entfernen. Flasche mit dem Schwammapplikator nach unten mehrmals an das Gummi drücken. Dadurch wird der Wirkstoff freigesetzt.

SONAX® GummiPfleger gleichmäßig mit dem Schwammapplikator auf die trockenen Flächen auftragen und kurz einwirken lassen.

Gegebenfalls mit einem Tuch nachwischen. Nach Gebrauch Schutzkappe wieder aufsetzen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
100
Produktart:
Gummipflegemittel
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Gummipflege | Innenreinigung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Gummi
Umweltschutz:
säurefrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN1150</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">5,50</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
Weitere Suchbegriffe: gummipflege, Sonax
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,39*
ab € 5,87*
€ 6,51*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 7,75*
1
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 7,75*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03400000
ab € 5,93*
Sonstiges
Sonax
03402000
ab € 7,36*
Sonstiges
Sonax
03405050
ab € 84,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.