Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 473474 Reflex starke Mehrzweck Papierwischtücher 1 VE = 9 Rollen à 67 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork 473474 Reflex starke Mehrzweck Papierwischtücher 1 VE = 9 Rollen à 67 Meter
Tork 473474 Reflex starke Mehrzweck Papierwischtücher 1 VE = 9 Rollen à 67 Meter
Tork 473474 Reflex starke Mehrzweck Papierwischtücher 1 VE = 9 Rollen à 67 Meter
Tork 473474 Reflex starke Mehrzweck Papierwischtücher 1 VE = 9 Rollen à 67 Meter
Artikel-Nr.:
     158-SM473474
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     473474
EAN/GTIN:
     3133200062947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
Tork 473474 Reflex starke Mehrzweck Papierwischtücher Advanced 2-lagig für Spendersystem M3
Tork Reflex™ Mehrzweck Papierwischtücher

Tork Reflex™ Mehrzweck Papierwischtücher eignen sich aufgrund ihrer Stärke und ihrer hohen Aufnahme besonders gut für Wischarbeiten und zum Abwischen der Hände.

Die Papiertücher passen in den Tork Reflex™ Einzelblatt Innenabrollungsspender, der sich gut in die Arbeitsabläufe Ihres Teams integrieren lässt, für einen geringeren Verbrauch sorgt und das Risiko von Kreuzkontamination senkt.

  • Einzelblattentnahme
  • reduziert den Verbrauch um bis zu 37 %
  • besonders gut für die Glasreinigung geeignet – hinterlässt keine Spuren auf der Oberfläche.
  • ermöglicht ein rasches und einfaches Nachfüllen

Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
19,4
Blattlänge [cm]:
33,5
Inhalt [VE]:
1.800
Rollenlänge [m]:
67
Stück [VE]:
9
Produktart:
Rollenwischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
weiß
Lagen:
2
Qualitätsstufe:
Fortgeschritten
Spendersystem:
M3 - Innenabrollung Reflex Mini Spendersystem
Material:
Papier
Inhalt [Stück]:
200
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,95556*
€ 6,75556*
9
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,32889*
€ 7,26889*
9 Tage
9
9
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,41223*
€ 7,38445*
Lager 158
9
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 7,70*
9
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,78334*
€ 8,21445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 7,70*
€ 9,163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 69,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
473137
ab € 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.