Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-SM460015 Herst.-Nr.: 460015 EAN/GTIN: 7322540794403 |
| | |
|
| | |
| Tork 460015 Deckel für Abfallbehälter Farbe: schwarz TORK® Deckel für AbfallbehälterDieser Abfalleimerdeckel eignet sich zur Verwendung in Kombination mit dem Tork Edelstahl Abfallbehälter 50 Liter, wenn Hygiene das oberste Gebot ist oder dem Benutzer ein besonders hygienischer Eindruck vermittelt werden soll. - Farbe: Schwarz
- für Abfalleimer SM460011
Weitere Informationen: | | Produktart: | Deckel | Produktkategorie: | Abfallbehälter | Farbe: | schwarz | Produktserie: | Image Design | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,92* | € 30,32* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 21,29* | € 30,33* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,50* | € 30,49* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 27,73* | € 39,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,54* | € 39,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|