Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch, Wischtuch auf Rolle, 2lagig, weiß, randverleimt, perforiert, 2 Ro. a 500 Bl.,24x35cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungstuch, Wischtuch auf Rolle, 2lagig, weiß, randverleimt, perforiert, 2 Ro. a 500 Bl.,24x35cm
Reinigungstuch, Wischtuch auf Rolle, 2lagig, weiß, randverleimt, perforiert, 2 Ro. a 500 Bl.,24x35cm
Reinigungstuch, Wischtuch auf Rolle, 2lagig, weiß, randverleimt, perforiert, 2 Ro. a 500 Bl.,24x35cm
Artikel-Nr.:
     158-SM130037
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130062
EAN/GTIN:
     7322540183719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Tork 130062 extra starke Mehrzweck Papierwischtücher 2-lagig, Tissue plus, hochweiß, randverleimt, perforiert
Tork 130062 extra starke Mehrzweck-Papierwischtücher Großrolle

Extra starke Papiertücher nehmen Wasser und Öl hochwirksam auf. Selbst in nassem Zustand besonders reißfest.

  • für Spendersysteme W1 und W2 geeignet!
  • 2-lagiges Tissue plus
  • hochweiß
  • Linienprägung
  • perforiert
  • Blattbreite: 23,5 cm Blattlänge: 34,0 cm

Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
23,5
Blattlänge [cm]:
34
Inhalt [VE]:
1.000
Rollenlänge [m]:
170
Stück [VE]:
2
Produktart:
Rollenwischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
geprägt
Lagen:
2
Qualitätsstufe:
Premium
Spendersystem:
W1 - Bodenständer/Wandhalter Spendersystem | W2 - Innenabrollung Maxi Spendersystem
Material:
Papier
Inhalt [Stück]:
500
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,365*
€ 27,615*
14 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 26,11*
€ 35,20*
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 9,95*
ab € 27,36*
€ 36,92*
15 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,345*
€ 39,635*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,55*
€ 54,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.