Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sicherheitshelm Schuberth Industrieschutzhelm BOP, 6-Punkt-Gurtband, 3 Farben Version: 03 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitshelm Schuberth Industrieschutzhelm BOP, 6-Punkt-Gurtband, 3 Farben Version: 03 - blau
Sicherheitshelm Schuberth Industrieschutzhelm BOP, 6-Punkt-Gurtband, 3 Farben Version: 03 - blau
Artikel-Nr.:
     158-SH3000.03
Hersteller:
     Schuberth Helme
Herst.-Nr.:
     912003 7295
EAN/GTIN:
     4017765044275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Bauschutzhelm
Duroplast-Helm
Sicherheitshelme Schutzhelme

Ausgewählte Version: 03 - blau

Formbeständiger Helm für den Einsatz in Heißbetrieben, in der Chemieindustrie und bei Arbeitsplätzen mit hoher UV-Belastung.

Gewicht: ca. 405 g

Material: Duroplast UP-GF, Glasfaser-Polyester-Helm

Größe: 53 – 61 cm

Farben: gelb, weiß, blau

  • 6-Punkt-Gurtband
  • formbeständig bei hohen Temperaturen
  • hohe Durchdringungsfestigkeit und Kerbschlagzähigkeit
  • hohe Seitensteifigkeit
  • unempfindlich gegen Chemikalien
  • hohe Alterungsbeständigkeit
  • hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung

  • Version: 03 - blau
Weitere Suchbegriffe: Industriehelm, Industrieschutzhelm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm blau, Sicherheitshelm Schuberth Industrieschutzhelm BOP, 6-Punkt-Gurtband, 3 Farben, Schuberth
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,07*
€ 28,97*
Lager 158
Frei Haus
ab € 28,60*
€ 35,75*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG