Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sicherheitshelm Schuberth Bauschutzhelm Baumeister 80. 6-Punkt-Gurtband, 6 Farben Version: 05 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitshelm Schuberth Bauschutzhelm Baumeister 80. 6-Punkt-Gurtband, 6 Farben Version: 05 - grün
Sicherheitshelm Schuberth Bauschutzhelm Baumeister 80. 6-Punkt-Gurtband, 6 Farben Version: 05 - grün
Artikel-Nr.:
     158-SH2000.05
Hersteller:
     Schuberth Helme
Herst.-Nr.:
     9249250516
EAN/GTIN:
     4017765037956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Bauschutzhelm
Schutzhelm
Sicherheitshelme Schutzhelme

Ausgewählte Version: 05 - grün

Langjährig bewährter Sicherheitshelm für besten Schutz am Bau!

Kältebeständigkeit: bis -20 °C

Gewicht: ca. 365 g

Material: Thermoplast HDPE (Hochdruck-Polyethylen)

Größe: 53 – 61 cm

Farben: weiß, gelb, blau, rot, grün, orange

  • 6-Punkt-Gurtband
  • große Schutzfläche durch Helmform mit heruntergezogenem Nackenteil
  • 16 mm Doppelslot-System
  • serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
  • einfache, robuste und präzise Kopfgrößenverstellung
  • hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
  • Ökoleder-Schweißband serienmäßig

  • Version: 05 - grün
Weitere Suchbegriffe: Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm hellgrün, Sicherheitshelm Schuberth Bauschutzhelm Baumeister 80,6-Punkt-Gurtband, 6 Farben, Schuberth
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 5,63*
€ 7,35*
1
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 8,83*
Lager 158
1
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 10,84*
30
Frei Haus
€ 11,54*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG