Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Grabenbrücke, Maße (LxB): 1,7 x 1,0 m, Gewicht: 45,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Grabenbrücke, Maße (LxB): 1,7 x 1,0 m, Gewicht: 45,0 kg
Holz-Grabenbrücke, Maße (LxB): 1,7 x 1,0 m, Gewicht: 45,0 kg
Holz-Grabenbrücke, Maße (LxB): 1,7 x 1,0 m, Gewicht: 45,0 kg
Artikel-Nr.:
     158-SG4138
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     20250
EAN/GTIN:
     4250384701819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
schake grabenbrücke
Grabenbrücke aus Holz für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle
Grabenbrücke aus Holz

für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle

  • verzinktes Stahlgestell
  • mehrfach beschichtete Reinholzplatte
  • rutschfester Belag, wetterfest imprägniert
  • mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc.
  • rot/weiß reflektierende Streifen
  • Geländerholmhöhe: 1,0 m
  • Tragkraft: 150 kg/qm

Für den platzsparenden Transport sowie die Lagerung sind beide Geländer herausnehmbar.

Achtung: Bitte Auflagefläche von 10 cm je Seite sicherstellen, Traglast nicht nur auf Auffahrrampen stützen.


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
45
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
170
Tiefe [cm]:
100,0
Produktart:
Überfahrbrücke
Produktkategorie:
Rampen
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Schake
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,38*
€ 222,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,97*
€ 223,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,40*
€ 223,05*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,85*
€ 248,95*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 279,14*
€ 325,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,28*
€ 387,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,62*
€ 380,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,68*
€ 354,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,24*
€ 347,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,14*
€ 332,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 211,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.