| |
|
| Artikel-Nr.: 158-SD1010 Herst.-Nr.: KGE1 EAN/GTIN: 4260589111580 |
| | |
|
| | |
| Schoeller Bindemittel-Notfallset universal 75 L zur universellen Aufnahme von Flüssigkeiten Schoeller Bindemittel NotfallkofferDie Schoeller Bindemittel aus Polypropylen im praktischem Notfallkoffer profitieren durch ihre enormen Saug- und Bindeeigenschaften und eignen sich daher ideal für Leckagen und Verschüttungen von Ölen, Chemikalien, Gefahrenstoffen. - Kunststoffkoffer mit Rollen
- Tragegriff
- sicherer Verschließmechanismus
Inhalt: Aufnahmekapazität: 75 L - 35 First Tücher HW, 40 x 50 cm
- 3 Saugschläuche, ø 7 cm x 1,20 m
- 2 Saugkissen, 40 x 40 cm
- 10 Wischtücher
- 3 Entsorgungssäcke
- ein Paar Handschuhe
Einsatzbereiche: - blau: Öl und ölige Substanzen, trennt Öl von Wasser
- grau: Universelle Flüssigkeiten wie Öl, Wasser, wässrige Lösungen, Kühlmittel, Lösungsmittel, Säuren oder Laugen
- gelb: Chemikalien und chemische Substanzen wie Gefahrenstoffe
Anwendungsbereiche: Zur Beseitigung und Verhinderung der Ausbreitung von Leckagen und Gefahrenstoffen. Ideal zum auslegen rund um Maschienen, Geräte und Fahrzeuge. Weitere Informationen: | | Produktart: | Notfallset | Produktkategorie: | Bindemittel | Farbe: | grau | Aufnahme von: | Kühlmittel | Lösungsmittel | Benzin | Wasser | Öl | Aufnahmekapazität [l/Tuch]: | 2,1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, bindemittel notfall-set universal, öl aufsaugtuch, bindevlies notfallset |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 192,22* | € 222,61* | | | | | 34 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 193,59* | € 224,13* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 194,55* | € 225,37* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 196,94* | € 226,40* | | | | Lager 158 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 198,92* | € 230,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Sack (ab € 198,92* pro Sack) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|