Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stahlschrank,1Schließf.H30cm,9Schubl.H10cm,2Schubl.H30cm,Tragkr.35kg,FachbödenTr.100kg,195x120x50cm Version: 05 - Farbe brilliantblau RAL 5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschrank,1Schließf.H30cm,9Schubl.H10cm,2Schubl.H30cm,Tragkr.35kg,FachbödenTr.100kg,195x120x50cm Version: 05 - Farbe brilliantblau RAL 5007
Stahlschrank,1Schließf.H30cm,9Schubl.H10cm,2Schubl.H30cm,Tragkr.35kg,FachbödenTr.100kg,195x120x50cm Version: 05 - Farbe brilliantblau RAL 5007
Artikel-Nr.:
     158-SC16821.05
Hersteller:
     Schemmrich
Herst.-Nr.:
     358.21
EAN/GTIN:
     4030287488044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
schemmrich stahlschrank
Stahlschränke Systemschränke

Ausgewählte Version: 05 - Farbe brilliantblau RAL 5007


Größe: H x B x T in cm: 195,0 x 120,0 x 50,0

Extra verschweißten Gehäuseecken; Türen profilverstärkt, Öffnungswinkel 180°; Schubladen auf Rollenführung, Tragkraft 35 kg, 88% ausziehbar; Schubladeninnenmaß B x T in cm: 60,0 x 40,0; Fachböden aus verzinktem Feinblech, Tragkraft 50 kg, im 2,5 cm Raster höhenverstellbar;

Zentralverschluss-System; Hochwertige Pulverbeschichtung in 16 Farben, auch 2-farbig, ohne Aufpreis.

1 Schließfach H 30,0 cm; 9 Schubladen H 10,0 cm;
2 Schubladen H 30,0 cm (passend für Hängemappen);
4 verstellbare Fachböden


  • Version: 05 - Farbe brilliantblau RAL 5007
  • Größe 195,0 x 120,0 x 50,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Stahlschrank Systemschrank, SCHEMMRICH, Spinde, Kleiderschränke, Stahlschränke, Umkleideschränke, Sozialräume, Schließfächer, Personalschränke, Möbel, Industriebedarf, Bänke, Feuergeschützte Schränke, Werkstattschränke, Umweltschränke, Schwerlastschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.588,55*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG