Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Ascher - Raucherkabinen, RS-K 3 ?Espace? Raucherkabine, bis zu 7 Personen
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-RW6403
Hersteller:
rosconi
Herst.-Nr.:
RW6403
EAN:
4044589218346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
Ascher - Raucherkabinen
RS-K 3 "Espace" Raucherkabine, bis zu 7 Personen Innenluft in Stufen gereinigt, Rückfuhr der gereinigten Luft mit Vor-, HEPA- und Aktivkohlefilter-System Höhe 2165 mm, Breite 2200 mm, Tiefe 1765 mm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Aschenbecher, Sicherheitsascher, Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Ascher - Raucherkabinen
,
Ascher - Raucherkabine
,
ROSCONI
,
Wandascher
,
Standascher
,
Tischascher
,
Sicherheit
,
Zigaretten
,
Tabakwaren
,
Brandschutz
,
Abfallbehälter
,
Mülltonnen
,
Sicherheitswandascher
,
Aschenbecher
,
Sicherheitsascher
,
Standascher
,
Schleuder-Tischascher
,
Standaschenbecher
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 30 T
Versand
Netto
wolkdirekt
30 Tage
€ 8,20*
€ 11.520,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.520,00*
€ 13.708,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
30 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Ascher - Raucherkabinen, RS-K 1 ?Compact? Raucherkabine, bis zu 3 Personen
rosconi
RW6401
€ 7.430,00*
€ 8.841,70
Ähnlich
Ascher - Raucherkabinen, RS-K 2 ?Mezzo? Raucherkabine, bis zu 5 Personen
rosconi
RW6402
€ 9.830,00*
€ 11.697,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG