Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Mülltonne und Mehrzweckbehälter, stabile Griffe und robuster Deckel Version: 01 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Mülltonne und Mehrzweckbehälter, stabile Griffe und robuster Deckel Version: 01 - schwarz
rothopro Mülltonne und Mehrzweckbehälter, stabile Griffe und robuster Deckel Version: 01 - schwarz
rothopro Mülltonne und Mehrzweckbehälter, stabile Griffe und robuster Deckel Version: 01 - schwarz
rothopro Mülltonne und Mehrzweckbehälter, stabile Griffe und robuster Deckel Version: 01 - schwarz
rothopro Mülltonne und Mehrzweckbehälter, stabile Griffe und robuster Deckel Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     158-RP0150.01
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     RP0150.01
EAN/GTIN:
     4052021001685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Abfallgroßbehälter
rothopro Titan Mehrzweckbehälter stabile Griffe und robuster Deckel, verformungssicher

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

rothopro® TITAN Mehrzweckbehälter

Runder Schwerlastbehälter für eine Vielzahl von Entsorgungsanwendungen im Innen- und Außenbereich

  • Griffe für einfaches Heben von schweren Lasten
  • inkl. flachem und robustem Deckel
  • einfaches Stapeln
  • leicht zu reinigen
  • verformungssicher

Fassungsvermögen: 85 oder 120 ltr.


  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
63,0
Höhe [cm]:
72,0
Tiefe [cm]:
55,0
Produktart:
Abfalltonne | Mülltonne
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 57,15*
€ 62,91*
€ 4,95*
ab € 57,15*
€ 62,91*
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 67,22*
€ 73,64*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.