Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter Paso MONO, 50l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallbehälter Paso MONO, 50l
Tretabfallbehälter Paso MONO, 50l
Tretabfallbehälter Paso MONO, 50l
Tretabfallbehälter Paso MONO, 50l
Tretabfallbehälter Paso MONO, 50l
Tretabfallbehälter Paso MONO, 50l
Tretabfallbehälter Paso MONO, 50l
Tretabfallbehälter Paso MONO, 50l
Artikel-Nr.:
     158-RP0060
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1016110264
EAN/GTIN:
     7610859186317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
rothopro Paso Mono Tretabfallbehälter robuste Kunststoffkonstruktion mit Beutelhalter, inkl. Soft-Close Deckel
rothopro® Treteimer PASO Mono

Abfallbehälter aus Kunststoff im modernen Design

  • platzsparend dank ovaler Form
  • Echtmetallummantelung
  • Öffnung mit integriertem Dämpfer
  • bequeme Fußbedienung
  • Deckel kann zur Entnahme des Müllbeutels auch manuell hochgeklappt werden
  • Metallvorrichtung zur sicheren Einspannung von großen Müllbeuteln

Fassungsvermögen: 50 ltr.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
44,0
Fassungsvermögen [l]:
50
Höhe [cm]:
67,0
Tiefe [cm]:
29,0
Produktart:
Abfalleimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Tretöffnungsmechanik
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 42,98*
€ 58,63*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,79*
€ 58,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 42,41*
€ 58,74*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 43,45*
€ 59,32*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 46,59*
€ 63,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.