Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenmarkierungsband EASY TAPE gelb, selbstklebendes PVC-Band, Größe B x L 7,5 cm x 33,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Bodenmarkierungsband EASY TAPE gelb, selbstklebendes PVC-Band, Größe B x L 7,5 cm x 33,0 m
Artikel-Nr.:  158-RM56011
Hersteller:  Rocol
Herst.-Nr.:  RM56011
EAN:  4024213560119
Artikeldatenblatt
Bodenmarkierungsbänder
EASY TAPE gelb, hoch belastbares selbstklebendes PVC-Band, langfristig, Markierung gem. Ê12, Ê13 BGV A8 u. Ê 17 ASV, Größe B x L 7,5 cm x 33,0 m
  • Größe B x L 7,5 cm x 33,0 m
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Bodenmarkierung - Warnbänder Antirutschbeläge
Weitere Suchbegriffe: Markierungshilfen, PVC-Band, PVC-Packband, Bodenmarkierungsbänder, ROCOL, Warnmarkierungsbänder, Kennzeichnungen, Sicherheiten, Kerbzangen, Gefahr, Kennzeichen, Markierung, BGV, Bodenmarkierung, Warnbänder, Antirutschbeläge, Bodenmarkierungsgeräte, Antirutschbeschichtungen
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage pro Stück € 8,20* € 16,50*
Blumenbecker 15 Tage pro Rolle € 5,95* € 21,50*
EBK 4 Tage pro Packung Frei Haus € 23,06*
Kayser 10 Tage pro Kartonage € 7,25* € 36,29*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  16,50* €  19,64 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Markiergerät-Easyline Instant gelb Nr.43641
k.A.
4332163191780
€ 61,10* € 72,71
Zubehör
Markiergerät-Easyline Instant weiss Nr.43640
k.A.
4332163191797
€ 61,10* € 72,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG