Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCOL Antirutschbeschichtung SAFE STEP,Anti-Rutsch-Spray, transparent,schnelltrocknend, Inhalt 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCOL Antirutschbeschichtung SAFE STEP,Anti-Rutsch-Spray, transparent,schnelltrocknend, Inhalt 400 ml
ROCOL Antirutschbeschichtung SAFE STEP,Anti-Rutsch-Spray, transparent,schnelltrocknend, Inhalt 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-RM45000
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     45000
EAN/GTIN:
     5024747450008
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung
Rocol Safe Step Antirutsch-Spray transparent, schnelltrocknend und rutschfest
SAFE STEP™ Antirutsch-Spray

Das transparent Spray ist eine speziell entwickelte Beschichtung auf Basis eines Epoxidharzes zur einfachen Erzeugung einer schnelltrocknenden, chemisch beständigen, rutschfesten Beschichtung für nahezu alle Typen von Untergründen.

  • für Außen- als auch für Innenanwendungen
  • Ergiebigkeit: ca. 1,5 - 2,5 m² / Dose

Es kann in allen Bereichen in denen nur Fußgänger-Verkehr herrscht eingesetzt werden, auch in Barfuß-Bereichen. Ideal zum Einsatz auf Treppenstufen, Laufflächen, Leitern, Schwimmbädern, Duschen, Böden usw.

Das SAFE STEP™ Antirutsch-Spray ist eine zeitlich begrenzte Beschichtung und muss je nach Abnutzung erneuert werden.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
400
Produktart:
Antirutsch-Spray
Produktkategorie:
Antirutschbeläge
Farbe:
transparent
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschbodenfarbe, anti rutsch bodenfarbe, ROCOL Antirutschbeschichtung, ROCOL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 19,92*
1 Tag
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 20,01*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 19,41*
€ 24,02*
19 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 20,80834*
€ 25,66834*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 25,62*
€ 34,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocol
43540
ab € 65,95*
Ähnlich
Rocol
RS43543
ab € 64,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.