Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertuch, 1 VE =10 Tücher, Maße (BxH): 40,0 x 40,0 cm Version: 03 - rosa


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mikrofasertuch, 1 VE =10 Tücher, Maße (BxH): 40,0 x 40,0 cm Version: 03 - rosa
Mikrofasertuch, 1 VE =10 Tücher, Maße (BxH): 40,0 x 40,0 cm Version: 03 - rosa
Mikrofasertuch, 1 VE =10 Tücher, Maße (BxH): 40,0 x 40,0 cm Version: 03 - rosa
Mikrofasertuch, 1 VE =10 Tücher, Maße (BxH): 40,0 x 40,0 cm Version: 03 - rosa
Mikrofasertuch, 1 VE =10 Tücher, Maße (BxH): 40,0 x 40,0 cm Version: 03 - rosa
Mikrofasertuch, 1 VE =10 Tücher, Maße (BxH): 40,0 x 40,0 cm Version: 03 - rosa
Mikrofasertuch, 1 VE =10 Tücher, Maße (BxH): 40,0 x 40,0 cm Version: 03 - rosa
Artikel-Nr.:
     158-RL6210.03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     RL6210.03
EAN/GTIN:
     4044589479488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Mikrofasertuch Betriebsausstattung24 Universaltuch mit frotteeartiger Schlingenstruktur in verschiedenen Farben

Ausgewählte Version: 03 - rosa

Betriebsausstattung24® Mikrofasertuch

Universelles Betriebsausstattung24® Mikrofasertuch für Feucht- und Trockenanwendungen.

  • hochwertiges Mikrofasertuch
  • fusselfrei und frotteeartig (sehr saugstark)
  • geeignet auf allen gängigen Oberflächen für die universelle Unterhaltsreinigung
  • auch für empfindliche Flächen geeignet
  • hygienisch auf 90° waschbar
  • Format: 40 x 40 cm
  • Grammatur: 200g/m²
  • 1 VE = 10 Tücher

Materialzusammensetzung: 80% Polyester (PES) / 20% Polyamid (PA)

Hinweis: Bitte achten Sie drauf, dass insbesondere dunkle Mikrofasertücher beim und vor dem ersten Waschen abfärben können.


  • Version: 03 - rosa
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Länge [cm]:
40
Produktart:
Mikrofasertuch | Wischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
rosa
Material:
Polyamid | Polyester
Polyamidanteil [%]:
20 %
Polyesteranteil [%]:
80 %
Gewicht [g/qm]:
200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,25*
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,25*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.