Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Verpackungsetiketten - Verschiedene Versionen , Etiketten auf Rolle, 5,1x1,9 cm Version: 01 - Gesperrt Nr.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Verpackungsetiketten - Verschiedene Versionen , Etiketten auf Rolle, 5,1x1,9 cm Version: 01 - Gesperrt Nr.01
Artikel-Nr.:   158-RK3410.01
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   32.3410
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt
Verpackungsetiketten - Verschiedene Versionen
1 Rolle à 500 StückGröße 5,10 cm x 1,90 cm
  • Version: 01 - Gesperrt Nr.01
  • Material: Etiketten aus Spezialpapier, selbstklebend, auf Rolle
  • Größe 5,10 cm x 1,90 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Verpackungskennzeichnung Rollenetiketten
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsetiketten - Verschiedene Versionen, Verpackungsetiketten - Verschiedene Versionen, Rollen, Folien-Etiketten, Rechtsvorschriften, Sicherheit, PE-Folien, Magnetfolie, Gefahren-Tafel, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Gefahrgut-Aufkleber, Verpackungskennzeichnung, Verpackungsetiketten
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt 4 Tage € 8,20* € 28,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  28,50* €  33,92 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG