Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband Hochempf. Elektrogeräte, 66m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packband Hochempf. Elektrogeräte, 66m x 50mm
Packband Hochempf. Elektrogeräte, 66m x 50mm
Packband Hochempf. Elektrogeräte, 66m x 50mm
Artikel-Nr.:
     158-RK1002
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     RK1002
EAN/GTIN:
     4044589373441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Selbstklebendes PVC-Packband Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte
Selbstklebendes PVC-Packband

Selbstklebende Warn- und Hinweisbänder mit hoher Signalwirkung in verschiedenen Ausführungen.

  • verschließen und kennzeichnen in einem Arbeitsgang
  • zur zusätzlichen Sicherung von Packstücken
  • fünf Standardtexte sofort ab Lager

Material: PVC

Länge: 66 m


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
66,00
Produktart:
Verpackungsklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
rot
Eigenschaft:
selbstklebend
Text:
Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte
Material:
PVC
Stärke:
0,035 mm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, paket-klebeband 50 mm, pvc packband, verpackungsklebeband rot, Packband Hochempf. Elektrogeräte, 66m x 50mm, wolk, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 9,05*
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 9,05*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.