Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport- und Aufbewahrungskoffer für Schultermegaphon 40 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport- und Aufbewahrungskoffer für Schultermegaphon 40 Watt
Transport- und Aufbewahrungskoffer für Schultermegaphon 40 Watt
Transport- und Aufbewahrungskoffer für Schultermegaphon 40 Watt
Artikel-Nr.:
     158-RC1050
Hersteller:
     RCS Audio-Systems
Herst.-Nr.:
     MK-040
EAN/GTIN:
     4250458209920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Megaphon-Koffer
megaphon koffer
Transport- und Aufbewahrungskoffer für Schultermegaphon 40 Watt
Dreibein-Bodenstativ für Schultermegaphon 40 Watt (RC1045)

  • besonders standfest
  • bis 200 cm ausziehbar
  • Material: verchromter Stahl
  • Gewicht: ca. 4 kg

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
35,6
Höhe [cm]:
51,0
Tiefe [cm]:
34,5
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
schwarz
Verschluss:
Hebelspannverschluss
B × H × T [cm]:
35,6 × 51,0 × 34,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 273,16*
€ 327,55*
€ 4,95*
ab € 274,46*
€ 327,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 344,19*
€ 407,92*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,55*
€ 389,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,63*
€ 381,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,97*
€ 352,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,41*
€ 344,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,16*
€ 325,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.