Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HEYTEC Sanitär-Werkzeugkasten, 75-tlg, 6 Module, in Stahlblech-Kiste, ca.17 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYTEC Sanitär-Werkzeugkasten, 75-tlg, 6 Module, in Stahlblech-Kiste, ca.17 kg
HEYTEC Sanitär-Werkzeugkasten, 75-tlg, 6 Module, in Stahlblech-Kiste, ca.17 kg
HEYTEC Sanitär-Werkzeugkasten, 75-tlg, 6 Module, in Stahlblech-Kiste, ca.17 kg
HEYTEC Sanitär-Werkzeugkasten, 75-tlg, 6 Module, in Stahlblech-Kiste, ca.17 kg
HEYTEC Sanitär-Werkzeugkasten, 75-tlg, 6 Module, in Stahlblech-Kiste, ca.17 kg
HEYTEC Sanitär-Werkzeugkasten, 75-tlg, 6 Module, in Stahlblech-Kiste, ca.17 kg
Artikel-Nr.:
     158-PW536335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1536335
EAN/GTIN:
     4024089363357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz 1" Torx (Auße...
Steckschlüsseleinsatz 1" Torx (Inne...
Steckschlüsseleinsatz 3/4" Torx (Au...
Steckschlüsseleinsatz 3/4" Torx (In...
Werkzeugkasten
  • Stahlblech Werkzeugkasten
  • 6 bestückte Schaumstoff-Module
  • insg. 75 Teile
  • vielseitige Qualitäts-Werkzeuge für den Sanitärbedarf
  • ca. 17 kg Gesamtgewicht

Farbe: Hammerschlagblau

Inhalt Modul 1

- Meißel, Körner, Splint- und Durchtreiber

- Cuttermesser aus Zinkguss 5 x 18 mm Klingen

- Universalschlüssel Sanitär/Elektro

- Steckschlüssel Einsätze 6-Kant 10/13/17/19/21/22 mm

- Stufenschlüssel 3/8-1/2-3/4-1 "

- Verlängerung 1/2", 125 mm, Verbindungsvierkant 1/2", Durchsteckknarre 1/2"

- Schraubendreher-Einsätze 1/2"

Inhalt Modul 2

- Greifzange 240 mm

- Eckrohrzange 1 1/2"

Inhalt Modul 3

- Wasserwaage 230 mm

- verstellbarer Einmaulschlüssel 305 mm

- Kombizange 180 mm

- Radio- und Telefonzange 200 mm

- Schlosserhammer 500 g, mit Fiberglasstiel

- Stirnlampe mit 9 LED's, mit Gurtband

- Steinmeißel 300 x 24 mm

- Rohrentgrater 42 mm

- Knarrenrohrabschneider 22 mm

- Halbrundpfeile 200 mm

- Rundpfeile 200 mm

-Kreuzschlüssel 200 x 200 mm

- Bandmaß 5 m, mit Gürtelclip

Inhalt Modul 4

- Standhahnmutternschlüssel mit 4 Einsätzen 9/10/11/14 mm

- Mini-Rohrabschneider 3-25 mm

- Teleskop-Rohrabschneider 3-32 mm

- Mini-Metallbügelsäge 150 mm

Inhalt Modul 5

- VDE Kreuzschlitzschraubendreher PH1/PH2

- VDE Schlitzschraubendreher 75 x 2,5/100 x 4/125 x 5,5 mm

- Spannungsprüfer 220-250 V

Inhalt Modul 6

- Doppelmaulschlüssel 6 x 7/8 x 9/10 x 11/12 x 13/14 x 15/16 x 17/18 x 19/20 x 22

- Express-Schlüssel 17 x 19

- Kugelkopf-Winkelschraubendreher, 9-tlg. 1,5-10 mm

- TORX®-Winkelschraubendreher 9-tlg. T10-T50


Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, HEYTEC Sanitär-Werkzeugkasten, 75-tlg, 6 Module, in Stahlblech-Kiste, ca.17 kg, Wekzeuge, Wekzeugwagen, Wekstätten, Wekzeugsortimente, Werkzeugsätze, Werkstatteinrichtungen, Werkstattwagen, Montagewagen, Metallbearbeitung, Materialwagen, Steckschlüssel, Spezialwerkzeuge, Sicherheitsmesser, Cuttermesser, Werkzeugkoffer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
Frei Haus
ab € 465,45*
€ 516,43*
Frei Haus
ab € 465,45*
€ 516,43*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,43*
€ 614,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,45*
€ 553,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG