Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sicherheitslampe Parat PX2, Leuchtweite ca. 20 m, EEx-geprüft, Maße: 14,3x1,9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitslampe Parat PX2, Leuchtweite ca. 20 m, EEx-geprüft, Maße: 14,3x1,9 cm
Sicherheitslampe Parat PX2, Leuchtweite ca. 20 m, EEx-geprüft, Maße: 14,3x1,9 cm
Artikel-Nr.:
     158-PR9042
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6.901.042.158
EAN/GTIN:
     4006793375789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Taschenlampe
Taschenlampe (ex-geschützt)
Sicherheitslampe Parat PX2

Ausführung: PX2 Xenon

Inspektionslampe im handlichen Format mit praktischer Cliphalterung für die Jacken- oder Hemdtasche.

  • ATEX Zertifizierung nach neuesten Normen
  • Leuchtweite: ca. 20 m (Xenon) / ca. 25 m (LED weiß)
  • wasser-, luft- und staubdicht
  • inkl. 2x AAA Micro (LR03) Batterien
  • Maße: 14,3 x 1,9 cm
  • Ersatzleuchtmittel bestellbar (Reflektoren)wasser-, luft- und staubdicht

Zone 1: Xenon

II 2G Ex ib e IIB T4

Zone 1: LED weiß

II 2G Ex ib IIB T4


Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, Xenon-Taschenlampe, micro taschenlampe, taschenlampe xenon, Sicherheitslampe Parat PX2, Sicherheitslampe Parat PX2, Leuchtweite ca. 20 m, EEx-geprüft, Maße: 14,3x1,9 cm, PARAT, Akkus, Batterien, Endlademöglichkeiten, NiCd/NiMh, Hilfsmittel, Akkumulatoren, Gerätebatterie, Stromversorgung, Elektrobedarf, Ladeverfahren, Taschenlampen, Handscheinwerfer, Krypton-Light
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
1
€ 4,00*
ab € 14,06*
€ 14,70*
5 Tage
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 13,63*
€ 16,40*
1
€ 4,90*
ab € 13,14*
€ 16,48*
1
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 16,63*
Lager 158
1
Frei Haus
ab € 17,03*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktabbildung
k.A.
6901002151
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG