| |
|
| Artikel-Nr.: 158-PL99010 Herst.-Nr.: 9901027 EAN/GTIN: 4030913866321 |
| | |
|
| | |
| Planam Kniepolster geeignet für Planam Arbeitshosen PLANAM Kniepolstergeeignet für Planam Arbeitshosen mit Kniepolstertaschen Wabenstruktur für angenehmes Tragen und optimierte Anpassung an das Knie. Baumusterbescheinigung nach EN 14404 Typ 2, Stufe1. Material: 100 % EVA Zertifiziert als Knieschutz nur in Verbindung mit passenden Hosen der oben genannten Serien. Beim Tagen in Verbindung mit einem anderen Produkt wird der gemäß EN 14404 geforderte Schutz nicht gewährleistet. Knieschutzpolster sind geeignet bis zu einem Taillenumfang des Trägers von 100 cm (am Körper gemessen) bzw. bis zu einer Bundweite von 110 cm (an der Hose/Latzhose oder am Bund des Overalls gemessen). 1 VE = 2 Stück Weitere Informationen: | | Kleidergröße: | Einheitsgröße | Produktart: | Kniepolster | Produktkategorie: | Rücken- und Gelenkschutz | Farbe: | schwarz | Marke: | PLANAM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knieschoner, Knieschutz, Knieschützer, planam bundhose schwarz, bundhose canvas, bundhose, Kniepolster für PLANAM-Serien BW290, Canvas 320, Inline, 1 VE=2Stk., PLANAM |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,52* | € 5,20* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 6,95* | ab € 3,56* | € 5,33* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,73* | € 5,49* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 4,05* | € 5,94* | | | | Lager 158 | | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 10,64* | € 14,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|