Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Allwetter-Jacke Plaline, schiefer-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Allwetter-Jacke Plaline, schiefer-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Allwetter-Jacke Plaline, schiefer-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Allwetter-Jacke Plaline, schiefer-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Allwetter-Jacke Plaline, schiefer-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Allwetter-Jacke Plaline, schiefer-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Allwetter-Jacke Plaline, schiefer-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Allwetter-Jacke Plaline, schiefer-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Allwetter-Jacke Plaline, schiefer-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Allwetter-Jacke Plaline, schiefer-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-PL2576.L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2576052
EAN/GTIN:
     4030913906089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Planam Allwetterjacke Plaline schiefer-schwarz atmungsaktiv, wasserdicht, Kapuze im Kragen

Ausgewählte Version: L - Größe L

Allwetterjacke Plaline

Allwetter-Jacke der Serie Plaline - hochwertige Verarbeitung, Qualitäts-Materialien, modernes Design!

  • atmungsaktiv, wasserdicht
  • Kapuze im Kragen
  • mit Fleecekragen
  • Reflexbiesen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
  • Netzfutter

Taschen:

  • 1 Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Brusttasche, Handytasche, Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Ärmeltasche
  • Dokumententasche unter der Frontpatte

Material: 100 % Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Farben: schwarz/zink, schiefer/schwarz, kornblau/marine, weiß/zink oder beige/schwarz

Größen: XS – XXXXL

Bestellhinweise:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2510

grau/schwarz: PL2516

kornblau: PL2511

weiß: PL2513

beige/schwarz: PL2514

>>> Die Allwetterjacke kann in Kombination mit der Plaline Fleecejacke (z. B. Best.-

Nr.: PL2560) auch als Winterjacke getragen werden.


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Parka
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grau | schwarz
Produktserie:
Plaline
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
schiefer/schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,57*
€ 70,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,33*
€ 72,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,60*
€ 73,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,19*
€ 77,94*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 99,48*
€ 122,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2576048
ab € 53,52*
Ähnlich
Planam
2576044
ab € 53,51*
Ähnlich
Planam
2576056
ab € 53,47*
Ähnlich
Planam
2576040
ab € 53,60*
Ähnlich
Planam
2576060
ab € 53,64*
Ähnlich
Planam
2576064
ab € 58,91*
Ähnlich
Planam
2576068
ab € 59,20*
Ähnlich
Planam
2574040
ab € 53,69*
Ähnlich
Planam
2571040
ab € 53,53*
Ähnlich
Planam
2570040
ab € 53,44*
Ähnlich
Planam
2573040
ab € 53,67*
Ähnlich
Planam
2572040
ab € 53,58*
Ähnlich
Planam
2575040
ab € 53,36*
Ähnlich
Planam
2577040
ab € 53,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.