Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM Pflasterspender Zubehör, Nachfüllset QuickFix, 30 detektable Fingerverbände


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLUM Pflasterspender Zubehör, Nachfüllset QuickFix, 30 detektable Fingerverbände
PLUM Pflasterspender Zubehör, Nachfüllset QuickFix, 30 detektable Fingerverbände
PLUM Pflasterspender Zubehör, Nachfüllset QuickFix, 30 detektable Fingerverbände
PLUM Pflasterspender Zubehör, Nachfüllset QuickFix, 30 detektable Fingerverbände
PLUM Pflasterspender Zubehör, Nachfüllset QuickFix, 30 detektable Fingerverbände
Artikel-Nr.:
     158-PC5509
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5509
EAN/GTIN:
     5715205550926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Plum Pflaster Nachfüllset für Pflasterspender QuickFix detektable Fingerverbände
Fingerverband detektabel

ist dank der eingearbeiteten Metallfläche mittels Metalldetektor auffindbar. Das extra lange Pflaster lässt sich zudem mehrfach um den Finger wickeln

Farbe: blau

Maße: 12,0 x 2,0 cm

Inhalt: 30 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,0
Länge [cm]:
12
Produktart:
Fingerpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
blau
Eigenschaft:
detektierbar
Einsatzbereich:
Lebensmittelbranche
Marke:
plum
Inhalt [Stück]:
30
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
229
1
€ 4,50*
ab € 5,55*
€ 8,67*
1 Tag
16
1
€ 5,95*
ab € 6,33*
€ 9,82*
1
€ 7,95*
ab € 6,57*
€ 10,47*
2 Tage
111
1
€ 4,95*
ab € 8,42*
€ 12,61*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 10,61*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.