Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augenspülwandbox leer, aus Polystyrol inklusive Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum Augenspülwandbox leer, aus Polystyrol inklusive Spiegel
Plum Augenspülwandbox leer, aus Polystyrol inklusive Spiegel
Plum Augenspülwandbox leer, aus Polystyrol inklusive Spiegel
Artikel-Nr.:
     158-PC4651
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4651
EAN/GTIN:
     5715205465114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Plum Augenspülwandbox leer geeignet für 200 ml und 500 ml Flaschen Plum Augenspüllösung
PLUM Wandbox für Augenspülflaschen

  • innnenliegender Spiegel, Befestigungsmaterial und Kennzeichnung der Augenspüleinrichtung
  • geeignet für Plum Augenspülflaschen 200 ml, 500 ml und 500 ml DUO
  • schützt die Augenspülflaschen vor Staub und Schmutz
  • leicht zu öffnen

Maße (B x H x T): 28,0 x 23,0 x 11,0 cm

Material: Polystyrol


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,0
Höhe [cm]:
28,0
Tiefe [cm]:
11,0
Farbe:
grün
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,59*
€ 31,62*
2 Tage
17
€ 4,50*
ab € 23,60*
€ 31,63*
1 Tag
80
€ 5,50*
ab € 25,31*
€ 33,51*
3 Tage
58
€ 5,99*
ab € 26,02*
€ 34,16*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 33,78*
€ 43,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.