Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspüllösung, NaCL (0,9 Prozent),500 ml, Einzelflasche m. ergonom. Augenschale, Spülzeit 5 Min. DIN EN 15154-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Augenspüllösung, NaCL (0,9 Prozent),500 ml, Einzelflasche m. ergonom. Augenschale, Spülzeit 5 Min. DIN EN 15154-4
Augenspüllösung, NaCL (0,9 Prozent),500 ml, Einzelflasche m. ergonom. Augenschale, Spülzeit 5 Min. DIN EN 15154-4
Augenspüllösung, NaCL (0,9 Prozent),500 ml, Einzelflasche m. ergonom. Augenschale, Spülzeit 5 Min. DIN EN 15154-4
Artikel-Nr.:
     158-PC4604
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4604
EAN/GTIN:
     5715205460423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Plum Augenspüllösung zum Ausspülen von Staub und Schmutz DIN EN 15154-4
PLUM Augenspüllösung

Augenspülflasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) und ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe

  • zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern u.ä.
  • Die 200 ml Flasche ist insbesondere für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten oder Erste-Hilfe-Kasten geeignet.
  • Die 500 ml und 1000 ml Flasche ist für den Einzeleinsatz am Arbeitsplatz und für die Nachfüllung der Augenspül- und Notfallstation vorgesehen.

Spülzeit:

200 ml-Flasche: ca. 2 Minuten
500 ml-Flasche: ca. 5 Minuten

1000 ml-Flasche: ca. 10 Minuten


  • DIN/NORM: DIN EN 15154-4
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Norm:
DIN EN 15154-4
Produktart:
Augenspüllösung
Produktkategorie:
Augenspülungen
Inhaltsstoff:
Natriumchloridlösung (0,9%)
Marke:
plum
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
540
€ 4,50*
ab € 6,40*
€ 9,38*
3 Tage
8
€ 4,79*
ab € 7,51*
€ 10,92*
2 Tage
822
€ 4,90*
ab € 7,64*
€ 11,01*
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 11,10*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 13,23*
€ 17,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02646* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum
4624 / 4691
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.