Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Chemikalienhandschuh 4H, Norm EN 374, fünflagiges Kunststofflaminat 0,07mm dick, 1VE=20 Stk, Gr. 12


Menge:  Paket  
Produktinformationen von wolkdirekt
Chemikalienhandschuh 4H, Norm EN 374, fünflagiges Kunststofflaminat 0,07mm dick, 1VE=20 Stk, Gr. 12
Artikel-Nr.:  158-PC4512
Hersteller:  Plum
Herst.-Nr.:  PC4512
EAN:  5701684451229
Artikeldatenblatt
Arbeitshandschuhe Chemikalien - Handschuhe
4H-Chemikalienhandschuh, gem. Norm EN 374, undurchlässig gegenüber Lösungsmittel, starke Säuren u. Laugen, fünflagiges Kunststofflaminat, 0,07 mm dick, VE = 10 Paar (Preis je VE), Größe 12
  • VE = 10 Paar (Preis je VE), Größe 12
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Hautschutz - Hautreinigung Hautpflege
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzhandschuhe, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Arbeitshandschuhe Chemikalien - Handschuhe, Arbeitshandschuhe Chemikalien - Handschuhe, PLUM, Hautreinigungen, PLUM, Hautreinigungsmittel, Hautschutzprodukte, Pasten, Körperpflege, Lotionen, Lotionen, Hygieneartikel, Hautpflege, Spendersystem, Kunststoff-Reibemitte
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 73,00*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,00*
€ 86,87
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Plum
PC4510
€ 73,00*
€ 86,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG