Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Qualitäts-Ordner, A4 Buchrückenbreite: 52mm, für ca. 350 Blatt Version: 03 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Qualitäts-Ordner, A4 Buchrückenbreite: 52mm, für ca. 350 Blatt Version: 03 - blau
Leitz Qualitäts-Ordner, A4 Buchrückenbreite: 52mm, für ca. 350 Blatt Version: 03 - blau
Leitz Qualitäts-Ordner, A4 Buchrückenbreite: 52mm, für ca. 350 Blatt Version: 03 - blau
Leitz Qualitäts-Ordner, A4 Buchrückenbreite: 52mm, für ca. 350 Blatt Version: 03 - blau
Leitz Qualitäts-Ordner, A4 Buchrückenbreite: 52mm, für ca. 350 Blatt Version: 03 - blau
Leitz Qualitäts-Ordner, A4 Buchrückenbreite: 52mm, für ca. 350 Blatt Version: 03 - blau
Leitz Qualitäts-Ordner, A4 Buchrückenbreite: 52mm, für ca. 350 Blatt Version: 03 - blau
Leitz Qualitäts-Ordner, A4 Buchrückenbreite: 52mm, für ca. 350 Blatt Version: 03 - blau
Leitz Qualitäts-Ordner, A4 Buchrückenbreite: 52mm, für ca. 350 Blatt Version: 03 - blau
Leitz Qualitäts-Ordner, A4 Buchrückenbreite: 52mm, für ca. 350 Blatt Version: 03 - blau
Artikel-Nr.:
     158-NO1214.03
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10155035
EAN/GTIN:
     4002432359592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner A4 Buchrückenbreite: 52mm, für ca. 350 Blatt

Ausgewählte Version: 03 - blau

Leitz® Qualitäts-Ordner A4

Hochwertiger Ordner für höchste Beanspruchung Tag für Tag.

Langlebiges Material und die patentierte 180°-Präzisionsmechanik sorgen für eine hervorragende Funktionalität und Langlebigkeit.

  • Einzigartige, patentierte 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten
  • Schmutz- und feuchtigkeitsabweisende PPFolie außen und PE-beschichtetes Papier innen auf besonders dicker Graupappe (RC)
  • mit Kantenschutz und Griffloch für eine sichere und komfortable Handhabung, Schlitze im Vorderdeckel für optimale Stabilität
  • Sichttasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild zur einfachen Beschriftung
  • 5 Jahre Garantie auf die Mechanik

  • Version: 03 - blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,2
Gewicht [kg]:
0,44
Produktart:
Ordner
Produktkategorie:
Bürobedarf
Farbe:
blau
Ausführung:
schmal
Ausstattung:
Schlitze | Kantenschutz | Griffloch | Sichttasche
DIN Format:
DIN A4
Format:
Hochformat
Material:
Karton
Blattanzahl:
350
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
2 Tage
1356
1
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 3,97*
9 Tage
1010
1
€ 5,87*
ab € 3,88*
€ 4,04*
2 Tage
1001
1
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 4,05*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5122
ab € 6,20*
Zubehör
Avery
C32266-25
ab € 6,83*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,75*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,57*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,35*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,81*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,04*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,16*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.