Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke f. Schwerlastverk.,Winkelstück rechts m. Nut & Zapfen,Größe: 50/20x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke f. Schwerlastverk.,Winkelstück rechts m. Nut & Zapfen,Größe: 50/20x6
Kabelbrücke f. Schwerlastverk.,Winkelstück rechts m. Nut & Zapfen,Größe: 50/20x6
Artikel-Nr.:
     158-MW26562
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.26.562
EAN/GTIN:
     4055381352060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelbrücken Winkelstück rechts mit Nutz und Zapfen für den Schwerlastverkehr, schwarzer Hartgummi und gelber Kunststoffdeckel
MORAVIA Kabelbrücken

für den Schwerlastverkehr

  • hoch belastbar durch spezielle Hartgummimischung (max. 12 t Achslast)
  • Signalwirkung durch gelben Deckel aus hochwertigem Kunststoff
  • Überfahrhöhe 75,0 mm
  • geriffelte, rutschhemmende Oberfläche
  • alle Elemente mit Feder-Nut-System zum beliebigen Erweitern
  • für gelegentlichen Schwerlastverkehr, einschließlich Staplern, ausgelegt
  • dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich

3 Kabelschächte: 2 Kanäle mit je 6,8 x 5,0 cm und 1 Kanal mit 5,5 x 5,0 cm

Farbe:

  • Normelement/Winkelstück: schwarz/gelb
  • Endstück: schwarz

  • Größe (L x B x H): 50,0/20,0 x 60,0 x 7,5 cm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
7,5
Länge [cm]:
50
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Anzahl Kanäle:
3
Ausführung:
Winkelstück rechts
Befestigungsart:
bodenliegend
Bestückung:
von oben
Farbe Deckel:
gelb
Farbe Sockel:
schwarz
Montageort:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
12.000
Material:
Hartgummi
Weitere Suchbegriffe: Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Winkelstück, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, winkelstück 45°, Kabelbrücke f. Schwerlastverk., Winkelstück rechts m. Nut & Zapfen, Größe: 50/20x6, Moravia
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,52*
€ 66,22*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 51,5546*
€ 66,2646*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,20*
€ 67,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,19*
€ 69,83*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 115,89*
€ 141,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
279.29.848
ab € 51,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.