Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle, Normelement gelb, Größe (LxBxH): 40,0 x 50,0 x 5,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschwelle, Normelement gelb, Größe (LxBxH): 40,0 x 50,0 x 5,0 cm
Fahrbahnschwelle, Normelement gelb, Größe (LxBxH): 40,0 x 50,0 x 5,0 cm
Fahrbahnschwelle, Normelement gelb, Größe (LxBxH): 40,0 x 50,0 x 5,0 cm
Fahrbahnschwelle, Normelement gelb, Größe (LxBxH): 40,0 x 50,0 x 5,0 cm
Fahrbahnschwelle, Normelement gelb, Größe (LxBxH): 40,0 x 50,0 x 5,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-MW18692
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     281.18.692
EAN/GTIN:
     4055381205021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle gelb/schwarz für das erzwungende Reduzieren der Geschwindigkeit


  • erzwingt angemessene Fahrweise
  • auffällige Kontrastfarben, "5-RE" und "20-RE" zusätzlich mit Katzenaugen
  • einfaches Montieren und Anpassen an örtliche Gegebenheiten
  • seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger
  • schont Rohstoffe, da die Schwellen aus wiederaufbereitetem Kunststoff hergestellt werden

Auswahl zwischen drei Ausführungen:

Fahrbahnschwelle "5-RE": für Geschwindigkeiten bis 5 km/h

Fahrbahnschwelle "20-RE": für Geschwindigkeiten bis 20 km/h

Fahrbahnschwelle "30-RE": für Geschwindigkeiten bis 30 km/h

Für den Einsatz auf öffentlichen Straßen werden nur die Fahrbahnschwellen "20-RE" und "30-RE" empfohlen.

Befestigung erfolgt mit Dübeln. Bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente.


  • Normelement gelb, Größe (L x B x H): 40,0 x 50,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
5,0
Länge [cm]:
50
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Fahrbahnschwelle
Produktkategorie:
Fahrbahnschwellen
Farbe:
gelb
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit [km/h]:
20
Material:
Hartgummi
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, moravia fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle 20-re, Normelement gelb, Größe (LxBxH): 40, 0 x 50, 0 x 5, 0 cm, Moravia
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,21*
€ 42,19*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 33,85*
€ 44,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,94*
€ 45,97*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 35,0999*
€ 46,0099*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 52,62*
€ 66,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 18,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.