Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, mit Zapfen, Größe (LxBxH): 50,0 x 25,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, mit Zapfen, Größe (LxBxH): 50,0 x 25,0
Fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, mit Zapfen, Größe (LxBxH): 50,0 x 25,0
Fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, mit Zapfen, Größe (LxBxH): 50,0 x 25,0
Fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, mit Zapfen, Größe (LxBxH): 50,0 x 25,0
Fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, mit Zapfen, Größe (LxBxH): 50,0 x 25,0
Artikel-Nr.:
     158-MW18224
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     281.18.224
EAN/GTIN:
     4055381204901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle gelb/schwarz für das erzwungende Reduzieren der Geschwindigkeit


  • erzwingt angemessene Fahrweise
  • auffällige Kontrastfarben, "5-RE" und "20-RE" zusätzlich mit Katzenaugen
  • einfaches Montieren und Anpassen an örtliche Gegebenheiten
  • seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger
  • schont Rohstoffe, da die Schwellen aus wiederaufbereitetem Kunststoff hergestellt werden

Auswahl zwischen drei Ausführungen:

Fahrbahnschwelle "5-RE": für Geschwindigkeiten bis 5 km/h

Fahrbahnschwelle "20-RE": für Geschwindigkeiten bis 20 km/h

Fahrbahnschwelle "30-RE": für Geschwindigkeiten bis 30 km/h

Für den Einsatz auf öffentlichen Straßen werden nur die Fahrbahnschwellen "20-RE" und "30-RE" empfohlen.

Befestigung erfolgt mit Dübeln. Bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente.


  • Abschlusselement gelb, mit Zapfen, Größe (L x B x H): 50,0 x 25,0 x 7,0 cm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
7,0
Länge [cm]:
25
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Fahrbahnschwelle
Produktkategorie:
Fahrbahnschwellen
Farbe:
gelb
Ausführung:
Endstück mit Zapfen
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit [km/h]:
5
Material:
Hartgummi
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, endstück fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle, moravia fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, mit Zapfen, Größe (LxBxH): 50, 0 x 25, Moravia
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 27,67*
€ 36,56*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,42*
€ 37,27*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,26*
€ 39,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,21*
€ 39,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 41,38*
€ 54,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.