Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Rammschutz Spezial-Dübel mit Schraube 12/100, für Eck-Bügel, 4 Stück pro Bügel
Menge:
Paket
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-MW173932
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
MW173932
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dübel
Rammschutz
Spezialdübel
Rammschutz Zubehör
Rammschutz Spezial-Dübel mit Schraube 12/100 für Rammschutz-Eck-Bügel 12 Stück pro Bügel erforderlich, 1 VE = 12 Stück
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Rammschutz und Prallschutz profile
Weitere Suchbegriffe:
Rammschutz Zubehör
,
Rammschutz Zubehör
,
Schutzprofile
,
Absperrband
,
Bodenmarkierung
,
Kantenschutz
,
Markierung
,
SaftyWalk
,
Stoßschutz
,
Dämpfung
,
Anfahrstopp
,
Prallschutz
,
Flächenschutz
,
Warnhängeschilder
,
Rammschutz Rollstopp
,
Rammschutz Bügel
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 6 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
6 Tage
€ 8,20*
€ 31,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,80*
€ 37,84
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Rammschutz RollstoppM120,Stahl 3mm, z. Aufdübeln m. Bodenpl.,8,6x120cm, 4 Dübel MW173934 erforderl.
k.A.
MW14143
€ 97,00*
€ 115,43
Ähnlich
Rammschutz RollstoppM40,Stahl 3mm, z. Aufdübeln m. Bodenpl., 8,6x 40cm, 4 Dübel MW173934 erforderl.
k.A.
MW13478
€ 60,00*
€ 71,40
Ähnlich
Rammschutz Spezial-Dübel mit Schraube 12/100,für Anfahrschutz,6 Stück pro Balken
k.A.
MW173936
€ 15,90*
€ 18,92
Ähnlich
Rammschutz Spezial-Dübel mit Schraube12/100,Rammschutz-Bügel mit Unterfahrschutz
k.A.
MW173938
€ 21,20*
€ 25,23
Ähnlich
Rammschutz Zubehör Spezialdübel mit Schraube 12/100, 4 Stück pro Balken erforderlich, 1VE=4Stück
k.A.
MW173934
€ 10,60*
€ 12,61
Ähnlich
Rammschutzrollstopp, 3 mm WS, z. Aufdübeln,m. Bodenplatten, 8,6x80,0 cm, 4 Dübel MW173934 erforderl.
k.A.
MW19220
€ 80,00*
€ 95,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG