Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, Größe (LxBxH): 50,0 x 25,0 x 3,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, Größe (LxBxH): 50,0 x 25,0 x 3,0 cm
Fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, Größe (LxBxH): 50,0 x 25,0 x 3,0 cm
Fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, Größe (LxBxH): 50,0 x 25,0 x 3,0 cm
Fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, Größe (LxBxH): 50,0 x 25,0 x 3,0 cm
Fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, Größe (LxBxH): 50,0 x 25,0 x 3,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-MW17266
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     281.17.266
EAN/GTIN:
     4055381241128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle gelb/schwarz für das erzwungende Reduzieren der Geschwindigkeit


  • erzwingt angemessene Fahrweise
  • auffällige Kontrastfarben, "5-RE" und "20-RE" zusätzlich mit Katzenaugen
  • einfaches Montieren und Anpassen an örtliche Gegebenheiten
  • seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger
  • schont Rohstoffe, da die Schwellen aus wiederaufbereitetem Kunststoff hergestellt werden

Auswahl zwischen drei Ausführungen:

Fahrbahnschwelle "5-RE": für Geschwindigkeiten bis 5 km/h

Fahrbahnschwelle "20-RE": für Geschwindigkeiten bis 20 km/h

Fahrbahnschwelle "30-RE": für Geschwindigkeiten bis 30 km/h

Für den Einsatz auf öffentlichen Straßen werden nur die Fahrbahnschwellen "20-RE" und "30-RE" empfohlen.

Befestigung erfolgt mit Dübeln. Bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente.


  • Abschlusselement gelb, Größe (L x B x H): 25,0 x 50,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
3,0
Länge [cm]:
25
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Fahrbahnschwelle
Produktkategorie:
Fahrbahnschwellen
Farbe:
gelb
Ausführung:
Endstück
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit [km/h]:
30
Material:
Hartgummi
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwellen 30 km / h, fahrbahnschwelle, endstück fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, Größe (LxBxH): 50, 0 x 25, 0 x 3, 0 cm, Moravia
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,52*
€ 22,74*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 17,66*
€ 24,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,03*
€ 28,70*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 21,0678*
€ 28,7378*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 30,02*
€ 39,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
281.15.466
ab € 22,26*
Ähnlich
Moravia
281.19.480
ab € 22,27*
Ähnlich
Moravia
281.18.692
ab € 31,91*
Ähnlich
Moravia
281.16.415
ab € 32,26*
Ähnlich
Moravia
281.16.941
ab € 25,56*
Ähnlich
Moravia
281.15.289
ab € 25,58*
Ähnlich
Moravia
281.15.317
ab € 27,61*
Ähnlich
Moravia
281.18.224
ab € 27,79*
Ähnlich
Moravia
281.18.436
ab € 39,39*
Ähnlich
Moravia
281.14.155
ab € 38,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.