Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller, aus Gütestahl, zum Aufdübeln, 15,9cm Durchmesser, 4,5mm WS,120cm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzpoller, aus Gütestahl, zum Aufdübeln, 15,9cm Durchmesser, 4,5mm WS,120cm Höhe
Rammschutzpoller, aus Gütestahl, zum Aufdübeln, 15,9cm Durchmesser, 4,5mm WS,120cm Höhe
Rammschutzpoller, aus Gütestahl, zum Aufdübeln, 15,9cm Durchmesser, 4,5mm WS,120cm Höhe
Rammschutzpoller, aus Gütestahl, zum Aufdübeln, 15,9cm Durchmesser, 4,5mm WS,120cm Höhe
Artikel-Nr.:
     158-MW16549
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.16.549
EAN/GTIN:
     4055381501895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Rammschutzpoller gelb/schwarz hochbelastbarer Gütestahl
ActiveWorkplace® Rammschutz-Poller

zur Kennzeichnung und Sicherung betrieblicher Eckbereiche

  • aus extrem belastbarem Gütestahl
  • mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren (Überflurhöhe: 120,0 cm)
  • Oberfläche feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
  • Maße Bodenplatte: 20 x 20 cm (Version zum Aufdübeln)

Zum Schutz von Maschinen, Pfeilern, Stützen, Säulen, Regalen, (Roll-)Toren, Laderampen etc.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
120,0
Säulendurchmesser [cm]:
15,9
Stärke [mm]:
45,00
Produktart:
Rammschutzpoller
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Material:
Stahl
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,77*
€ 213,54*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,88*
€ 243,92*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 212,91*
€ 260,78*
€ 4,95*
ab € 264,67*
€ 319,70*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 267,48*
€ 323,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,86*
€ 385,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,06*
€ 374,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,12*
€ 353,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,08*
Zubehör
Moravia
109.18.268
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.