Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle, Normelement schwarz, Größe (LxBxH): 50,0 x 50,0 x 7,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschwelle, Normelement schwarz, Größe (LxBxH): 50,0 x 50,0 x 7,0 cm
Fahrbahnschwelle, Normelement schwarz, Größe (LxBxH): 50,0 x 50,0 x 7,0 cm
Fahrbahnschwelle, Normelement schwarz, Größe (LxBxH): 50,0 x 50,0 x 7,0 cm
Fahrbahnschwelle, Normelement schwarz, Größe (LxBxH): 50,0 x 50,0 x 7,0 cm
Fahrbahnschwelle, Normelement schwarz, Größe (LxBxH): 50,0 x 50,0 x 7,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-MW14155
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     281.14.155
EAN/GTIN:
     4055381204888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle gelb/schwarz für das erzwungende Reduzieren der Geschwindigkeit


  • erzwingt angemessene Fahrweise
  • auffällige Kontrastfarben, "5-RE" und "20-RE" zusätzlich mit Katzenaugen
  • einfaches Montieren und Anpassen an örtliche Gegebenheiten
  • seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger
  • schont Rohstoffe, da die Schwellen aus wiederaufbereitetem Kunststoff hergestellt werden

Auswahl zwischen drei Ausführungen:

Fahrbahnschwelle "5-RE": für Geschwindigkeiten bis 5 km/h

Fahrbahnschwelle "20-RE": für Geschwindigkeiten bis 20 km/h

Fahrbahnschwelle "30-RE": für Geschwindigkeiten bis 30 km/h

Für den Einsatz auf öffentlichen Straßen werden nur die Fahrbahnschwellen "20-RE" und "30-RE" empfohlen.

Befestigung erfolgt mit Dübeln. Bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente.


  • Normelement schwarz, Größe (L x B x H): 50,0 x 50,0 x 7,0 cm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
7,0
Länge [cm]:
50
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Fahrbahnschwelle
Produktkategorie:
Fahrbahnschwellen
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit [km/h]:
5
Material:
Hartgummi
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, moravia fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle, Normelement schwarz, Größe (LxBxH): 50, 0 x 50, 0 x 7, 0 cm, Moravia
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 38,39*
€ 50,11*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,30*
€ 51,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,83*
€ 54,00*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 41,5474*
€ 54,0374*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 62,23*
€ 78,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 18,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.